Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode CITOCORD E 42 0 RC 11 2,5x350mm niedriglegiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-166833
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     W000258250
EAN/GTIN:
     4028659247641
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden

Stabelektrode CITOCORD E 42 0 RC 11 2,5x350mm niedriglegiert

Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11 AWS A5.1: E 6013 niedriglegiert · dick rutilzellulose-umhüllt für Fertigung und Montage · CITOCORD liegt bezüglich der Schweißeigenschaften zwischen FINCORD und OVERCORD · bis einschließlich 3,2 mm noch uneingeschränkt fallnahtverschweißbar · gut geeignet für Heftarbeiten und kurze Nähte · überwiegend selbstabhebende Schlacke · verwendbar auch an Lichtnetztrafos Grundwerkstoffe: S(P)235 - S(P)355, GP240, GP280 Zulassungen: ABS, BV, DB, DNV, LRS, TÜV Stromart = - / ~ Schweißposition: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG · Preise per 1000 Stück + des am Tag der Lieferung gültigen RMZ (Rohmaterialzuschlag) per Kilo · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 240 Stück • Länge: 350mm • Legierung: niedriglegiert • Gewicht: 1,8kg
Weitere Informationen:
Marke:
Oerlikon
Durchmesser:
2,5 mm
Gewicht:
4,3 kg
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden 2,5x350, E-Handschweißen, Elektroden, un- und niedriglegierte Stähle, Schweißen, Oerlikon, Superfonte, W000258508
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 43,20*
€ 48,00*
6 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 138,4032*
€ 138,4032*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 154,08*
€ 154,08*
3 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 144,0048*
€ 154,08*
8 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 175,44*
€ 175,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 0,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.