| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4028659247641 Herst.-Nr.: 4028659247641 EAN/GTIN: 4028659247641 |
| | | |
|
| | |
| 4028659247641 Stabelektrode CITOCORD - Dick Rutilzellulose-umhüllte Allroundelektrode für Fertigung und Montage - Bis einschließlich 3,2 mm noch uneingeschränkt fallnahtverschweißbar - Gut geeignet für Heftarbeiten und kurze Nähte - Überwiegend selbstabhebende Schlacke - Verwendbar auch an Lichtnetztrafos Normbezeichnungen: - EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11 - EN 499: E 42 0 RC11 - AWS A5.1: E 6013 - Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü, f) - Werkstoffe: S (P)235–S (P)355, GP 240, GP 280 Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich. Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung Weitere Informationen: | | Abmessung: | 2,5 x 350 mm | Inhalt je Schachtel: | 240 Stück | Inhalt je Versandkarton: | 3 Faltschachteln | Gewicht je Schachtel: | 4,3 kg | Herstellerartikelnummer: | W000258250 | Herstellername: | Oerlikon Schweisstechnik GmbH | Markenname: | Oerlikon | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4028659247641, OERLIKON, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode CITOCORD, 28602024, 1654058, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Stabelektr. Citocord 2, 5X350 mm Oerlikon, Dick Rutilzellulose-umhüllte Allroundelektrode für Fertigung und Montage, Bis einschließlich 3, 2 mm noch uneingeschränkt fallnahtverschweißbar, Gut geeignet für Heftarbeiten und kurze Nähte, Überwiegend selbstabhebende Schlacke, Verwendbar auch an Lichtnetztrafos, Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11, EN 499: E 42 0 RC11, AWS A5.1: E 6013, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü, f), Werkstoffe: S (P)235–S (P)355, GP 240, GP 280, Gefahrenhinweise:, EUH210:, Hinweis:, Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung< |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 240 | | € 5,50* | ab € 0,16* | € 0,22* | | | | | 15 Tage | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 0,57737* | € 0,66033* | | | | | 28 Tage | | | 1200 | | Frei Haus | ab € 0,58338* | € 0,66338* | | | | | 8 Tage | | | 240 | | Frei Haus | ab € 0,5535* | € 0,6835* | | | | Lager 6QTZH | | | | 240 | | € 6,99* | ab € 0,70* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück | Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|