Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL 31 B S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
PL 31 B S.a.U. Bogen, 230 x 280 mm Korn 40
Artikel-Nr.:
     5766-2059
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     2059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
Finishingpapier mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis. Erhöhte Standzeit durch geringes Zusetzen. Ermöglicht ein feineres Oberflächenbild da das Mitschleifen der Späne verhindert wird. Vorteile: Produkt mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis - Optimiertes Verschleißverhalten für den Handschliff - Sehr feines Schliffbild
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
2,62 KG
Länge:
280 mm
Körnung:
40
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifmittel, Flintpapiere, Scheiben, Finishingpapiere, Schleifblätter, Braunkörper, Blaukörper, Streifen, Schleifpapiere, Scheibe, Finishingpapier, Flintpapier, Schleifblatt, Schleifpapier, Blattware, Schleifkissen, Polivlies, Schleifkissenpolivlies, Combidisc, Atadisc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4746*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6543*
€ 0,77862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6446*
€ 0,76707
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6046*
€ 0,71947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5846*
€ 0,69567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5646*
€ 0,67187
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4746*
€ 0,56477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.