Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEON, S3 Sicherheitshochschuh aus Rindleder-39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-250000-39
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     250000-39
EAN/GTIN:
     4018949250390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 Sicherheitshochschuh Form B aus robustem Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,19 kg
Länge:
31,5 cm
Breite:
18,5 cm
Größe:
39
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 16,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paar
ab 4 Paar
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,59*
€ 23,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,93*
€ 20,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.