Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOLEDO, S3 HRO Schweißerhochschuh aus Rindleder-41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-281000-41
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     281000-41
EAN/GTIN:
     4018949810419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S3 HRO Schweißerhochschuh Form B aus robustem Rindleder mit rutschhemmender 300 °C hitzebeständiger Gummi-Laufsohle, atmungsaktives Futter, seitlicher Klettverschluss, Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,44 kg
Länge:
31,5 cm
Breite:
29 cm
Größe:
41
Typ:
Schuhe FW/Hitze/Schweisser
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345, EN ISO 20349-2
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 26,07*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,61*
€ 29,77*
4 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 23,67*
€ 32,74*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paar
ab 4 Paar
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.