| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-281000-47 Herst.-Nr.: 281000-47 EAN/GTIN: 4018949810471 |
| | |
|
| | |
| S3 HRO Schweißerhochschuh Form B aus robustem Rindleder mit rutschhemmender 300 °C hitzebeständiger Gummi-Laufsohle, atmungsaktives Futter, seitlicher Klettverschluss, Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weitere Informationen: | | Marke: | HASE | Gewicht: | 1,44 kg | Länge: | 31,5 cm | Breite: | 29 cm | Größe: | 47 | Typ: | Schuhe FW/Hitze/Schweisser | Farbe: | schwarz | PSA-Kategorie: | II | Material: | Rindleder | Norm: | EN ISO 20345, EN ISO 20349-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, arbeitsstiefel 47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| |