Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT 925 Schleifmopteller, 180 x 22,23 mm Korn 36 gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5766-321669
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321669
EAN/GTIN:
     4014855204199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Der Schleifmopteller SMT 925 Special mit Zirkonkorund-Schleifkorn und glasfaserverstärktem Kunststoffteller ist ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Stahl geeignet. Die leistungsstarke Fächerschleifscheibe von Klingspor bietet eine sehr hohe Abtragsleistung im harten Dauereinsatz und gleichzeitig eine lange Standzeit. SMT 925 Special mit Zirkonkorund-Schleifkorn und glasfaserverstärktem Kunststoffteller ist ideal für Edelstahl und Stahl. Der Hochleistungs-Teller bietet einen sehr guten Abtrag im harten Dauereinsatz und erstklassige Klingspor Markenqualität. Vorteile: Spürbar höhere Schleifleistung und Standzeit - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern und erhöhtem Anpressdruck - Höchste Abtragsleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
180 mm
Gewicht:
1,61 KG
Körnung:
36
Material:
gerade
Hitzeschutz max.:
8500 U/min
Weitere Suchbegriffe: klingspor schleifmopteller gerade, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe gerade, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Lamellenschleifer, Fächerschleifscheiben, Schleifmoppteller, Flächenschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Polifan-Scheibe, Polifan-Scheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,03*
€ 69,06*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,13*
€ 69,43*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,43*
€ 82,6217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 63,91*
€ 76,0529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,91*
€ 73,6729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,42*
€ 70,7098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,49*
€ 69,6031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,13*
€ 59,6547
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.