Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT 624 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 120 gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     5766-322776
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322776
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Der Klingspor Schleifmopteller SMT 624 Supra ist ein leistungsstarkes Profi-Werkzeug für die industrielle Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Er bietet eine hohe Abtragsleistung und eine aggressive Zerspanleistung. Mit ihrer gewölbten Form ist die Fächerschleifscheibe ideal für anspruchsvolle Aufgaben wie das Entfernen von Schweißnähten, Schleifen von Kanten sowie das Anfasen. Der Topseller SMT 624 Supra mit aggressivem Zirkonkorund-Schleifkorn und gewölbtem Teller ist ideal für Edelstahl und Stahl. Der Profi-Schleifmopteller bietet dank neuem Hochleistungs-Schleifgewebe eine verbesserte Leistung und lange Standzeiten. Vorteile: Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort - Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
0,79 KG
Körnung:
120
Material:
gewölbt
Hitzeschutz max.:
12200 U/min
Weitere Suchbegriffe: klingspor schleifmopteller 125x22,23mm, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Lamellenschleifer, Fächerschleifscheiben, Schleifmoppteller, Flächenschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Polifan-Scheibe, Polifan-Scheiben
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 2,16*
3 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,45*
5 Tage
490
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,55*
1 Tag
343
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,00*
€ 2,60*
2 Tage
500
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.