Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS 565 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 24 X-LOCK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Anwendungsbild
CS 565 Fiberscheiben, 115 x 22 mm Korn 24 X-LOCK
Artikel-Nr.:
     5766-351141
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     351141
EAN/GTIN:
     4014855376407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Die Klingspor Fiberscheiben CS 565 mit Zirkonkorund-Schleifkorn sind ideal für das Schleifen von Bauteilen aus Edelstahl und Stahl geeignet. Dank ihrer hohen Aggressivität bieten sie einen hohen Abtrag und eignen sich hervorragend für grobe Schleifarbeiten. Außerdem überzeugt die CS 565 durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Klingspor bietet die Fiberscheibe in verschiedenen Körnungen, in zahlreichen Durchmessern und mit unterschiedlichen Stanzformen an. Hochwertige Fiberscheibe mit hoher Abtragsleistung und Standzeit für alle Bereiche der Stahl- und Edelstahlbearbeitung. Hohe Aggressivität und geringe Temperaturentwicklung durch selbstschärfendes Zirkonkorund-Korn. Besonders gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Vorteile: Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität auf Stahl und Edelstahl - Ideal für grobe Schleifarbeiten - Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
0,76 KG
Körnung:
24
Hitzeschutz max.:
13300 U/min
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben klingspor, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 115 mm, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Vulkanfiberscheiben, Schleifscheibe, Schleiffiberscheibe, Fiberschleifscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 21,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,0625*
€ 22,6125*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,02*
€ 23,5775*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 16,80*
€ 23,70*
7 Tage
unbekannt
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 24,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,5775*
€ 28,05723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,6175*
€ 25,72483
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klingspor
14859
ab € 8,17*
Zubehör
Klingspor
14838
ab € 3,60*
Zubehör
Klingspor
126346
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.