Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A 46 TZ Trennscheiben X-LOCK, 115 x 1,6 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
A 46 TZ Trennscheiben X-LOCK, 115 x 1,6 x 22,23 mm gerade
Artikel-Nr.:
     5766-351257
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     351257
EAN/GTIN:
     5907560217198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Mit den Kronenflex® Trennscheiben A 46 TZ Special bietet Klingspor sehr harte und aggressive Hochleistungs-Trennscheiben für Profis an. Sie sind ideal für das freihändige Trennen von Edelstahl. Dabei zeigen sie eine sehr hohe Standzeit und eignen sich für Winkelschleifer aller Leistungsklassen. Dünne Hochleistungstrennscheibe mit sehr guter Standzeit für dünnwandige Profile und Rohre aus Stahl und Edelstahl. Vorteile: Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialen
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
0,98 KG
Schutzstufe:
1,6 mm
Material:
gerade
Hitzeschutz max.:
13300 U/min
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1,6x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheiben klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Trennscheiben, Schleifscheiben, Trennschleifscheibe, Schleifscheibe, Trennschleifscheiben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,54*
Lager 5766
nicht lagernd
25
€ 5,50*
ab € 2,09*
€ 2,93*
14 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,03*
6 Tage
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 2,30*
€ 3,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.