Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS NYLOTEX Nylonhandschuhe grau Latex-Beschichtung schwarz 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-3520-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3520-7
EAN/GTIN:
     4059904107175
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Nitras Schutzhandschuh Nylotex 3520, Gr. 7

 

 

Schutzhandschuh »Nylotex 3520«

  • Zulassung/Norm: EN 388:2003
  • Handrücken unbeschichtet
  • Material: Nylon, schwarze Latex-Teilbeschichtung
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
7
Typ:
NYLOTEX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,87*
Lager 5766
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 0,90*
6 Tage
unbekannt
12
€ 5,45*
ab € 0,60*
€ 0,90*
12
€ 3,19*
ab € 0,86*
€ 1,28*
1 Tag
132
12
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,33*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.