Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodius SRBZ Rundbürste 115 x 6 x 20 x 22,23 353083


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-353083
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353083
EAN/GTIN:
     4011890074824
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Stahl-Rundbürste mit gezopftem Stahldraht für den Winkelschleifer.

• Für hohe Reinigungsleistung
• Zum Entfernen starker Verkrustungen
• Für zielgerichtetes Arbeiten

Weitere Informationen:
Marke:
Rhodius Schleifwerkzeuge
Durchmesser:
115 mm
Gewicht:
2,75
Andrückschraube:
115 x 6 x 20 x 22,23
Drehzahl max.:
12500 U/min
Weitere Suchbegriffe: zopfbürste, scheibenbürste, stahlbürste, stahldrahtbürste, en 1083-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,06*
€ 21,02*
Lager 5766
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 110,72*
€ 142,86*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 144,94*
€ 144,94*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,86*
€ 170,0034
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,28*
€ 164,5532
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 135,55*
€ 161,3045
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,15*
€ 154,8785
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,32*
€ 149,1308
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 115,61*
€ 137,5759
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 110,72*
€ 131,7568
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.