Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FP 77 K Scheiben kletthaftend wirkstoffbeschichtet, 125 mm Korn 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
FP 77 K Scheiben kletthaftend wirkstoffbeschichtet, 125 mm Korn 500
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-353173
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     353173
EAN/GTIN:
     5907560219024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Hochleistungsprodukt mit neuer innovativer Beschichtungstechnologie die beim Schleifen von stark anhaftenden Werkstoffen ein frühzeitiges Zusetzen der Scheibe verhindert. Fein- und Finish-Schliff mit sehr ebener und reißfester Filmunterlage Vorteile: Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für den Finishschliff wird im Feinkornbereich 240 - 2000 eine hochflexible und absolut ebene Film-Unterlage für höchste Oberflächengüte eingesetzt
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
0,58 KG
Körnung:
500
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 125mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifscheibe, Schleiffilm, kletthaftend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,62*
€ 53,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,74*
€ 54,06*
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,44*
€ 54,46*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,46*
€ 64,8074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 52,27*
€ 62,2013
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.