Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrantenstandrohr STORZ Alu.DN 80 1xC-Abgang,1 Ventil ADMIRAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000000768
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1090AV-80-C
EAN/GTIN:
     4006918290041
Suchbegriffe:
Hydranten-Standrohr
Hydrantenstandrohr
hydrantenstandrohr dn 80
hydrantenstandrohr
für Brauchwasser mit Niederschraubventilen · für Unterflurhydranten gem. DIN EN 14339
Weitere Informationen:
Marke:
ADMIRAL
Material:
Aluminium
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
1 x C-Abgang, 1 Ventil
Fassungsvermögen:
TX48
Elektroden-Ø:
4000350053 4000350058
Glasgröße:
others
Weitere Suchbegriffe: Abzweigrohr, Schlauchkupplungen, Standrohr, Standrohre
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 104,73*
€ 126,45*
1 Tag
59
1
€ 5,45*
ab € 104,15*
€ 126,56*
1 Tag
59
1
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 127,08*
2 Tage
54
1
€ 4,99*
ab € 111,47*
€ 133,77*
Lager 5766
54
1
€ 5,50*
ab € 118,39*
€ 147,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-1
ab € 26,10*
Zubehör
KLOTZ Technics
1030CE-3
ab € 8,36*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
ab € 7,52*
Zubehör
KLOTZ Technics
1090R-CC
ab € 41,82*
Zubehör
KLOTZ Technics
1080A-1
ab € 109,13*
Zubehör
KLOTZ Technics
1080V-1
ab € 47,11*
Zubehör
KLOTZ Technics
1019V-C
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.