Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser RUST OFF IND 500 ml Spraydose CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000349529
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     1030664
EAN/GTIN:
     5412386004933
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
rostlöser spray
kapillaraktives Kriechöl mit Molybdändisulfid-Zusatz (MoS2) · Farbe: bräunlich · silikonfrei · dringt schnell in kleinste Ritzen ein, benetzt die Oberflächen und reduziert die Reibungskräfte · Verbindungselemente wie Schrauben, Bolzen oder Muttern können leicht gelöst werden · durch den MoS2-Zusatz wird ein erneutes Festbacken vermieden und die künftige Demontage erleichtertWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: bräunlich· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
CRC
Werkstoffeignung INOX:
Technisches Datenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
590.00
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
ja
Sichtfeld:
500 ml
Fassungsvermögen:
TB14
Lastdrehzahl:
GHS02
Verfahren:
Gültig ab: 16.11.2022, Sprache: DE
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 01.04.2017, Sprache: DE
Beschichtung:
3
Drehzahl max.:
2
Ventilsteuerung:
H223 - Entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
Spiegel-Ø:
Druckgaspackungen
Nenn-Ø:
2.1
Plattenstärke:
5F
Platte:
Aerosol
Anwendung:
D
Verpackung:
GHS02
mittlere Leistung:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl, Eisrostlöser, Kälteschock, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 7,68*
3 Tage
52
12
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 7,99*
1 Tag
70
12
€ 5,45*
ab € 6,37*
€ 8,22*
1 Tag
70
12
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,25*
Lager 5766
72
12
€ 5,50*
ab € 7,11*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 113,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.