Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 16-27mm W4 12mm KT SST


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000351220
Herst.-Nr.:
     1016027124J
EAN/GTIN:
     4250432500791
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W4) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · komplett Chrom-Nickel-Stahl (oder vergleichbar) - auch unter V2A (1.4301) bekannt
Weitere Informationen:
Marke:
SST
Material:
Edelstahl
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
W4
Fassungsvermögen:
TU83
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w4, schlauchbinder, Schlauchschellen, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
3
Frei Haus
ab € 22,225*
€ 29,02*
5 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 26,555*
€ 35,885*
4 Tage
1300
1
€ 7,99*
ab € 27,99*
€ 36,51*
1
€ 5,00*
ab € 30,90*
€ 40,50*
Lager 5766
1300
50
Frei Haus
ab € 56,99*
€ 64,65*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 64,65*
€ 76,93
pro Box
ab 100 Boxen
€ 63,35*
€ 75,39
pro Box
ab 200 Boxen
€ 62,42*
€ 74,28
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 56,99*
€ 67,82
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,1398* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 3.232,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348047
ab € 0,3746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.