Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorspray tiefschwarz seidenmatt RAL 9005 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000354203
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     40354203
EAN/GTIN:
     4015448605560
Suchbegriffe:
Buntlack
Mattlack
Seidenmattlack
hochglanz buntlack ral 9005
Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · blei-, cadmium-, aromaten- und silikonfrei · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach und gewährleistet so eine schnelle und saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · empfehlenswerter Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenglanz: ca. 50 % bei 60°-Winkel · Staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · Griffest nach ca. 2 Std. · Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Farbe:
tiefschwarz
RAL:
9005
Glanzgrad:
seidenmatt
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: buntlack, hochglanz buntlack, 0893399005, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,20*
Lager 5766
45
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,93*
€ 5,39*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,36*
€ 5,80*
4 Tage
15
6
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 6,07*
1 Tag
15
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,65*
€ 6,20*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 32,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354208
ab € 3,90*
Ähnlich
PROMAT
4000354201
ab € 3,90*
Ähnlich
PROMAT
4000354207
ab € 3,90*
Ähnlich
PROMAT
4000354200
ab € 3,90*
Ähnlich
PROMAT
4000354206
ab € 4,05*
Ähnlich
PROMAT
4000354209
ab € 4,08*
Ähnlich
PROMAT
4000354202
ab € 4,07*
Ähnlich
PROMAT
4000354205
ab € 4,07*
Ähnlich
PROMAT
4000354204
ab € 4,07*
Ähnlich
European Aerosols
655814
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.