Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferpaste 100g Tube CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000354332
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     691301
EAN/GTIN:
     4009076913012
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
caramba kupferpaste 100g
kupferpaste
caramba kupferpaste
Korrosionsschutz für Schraubverbindungen im Innen- und Außenbereich · hochwirksame Schutz- und Gleitschicht, die höchsten mechanischen Anforderungen und Temperaturen (-30 °C bis +1.100 °C) standhält · vermeidet Festbrennen von Metallteilen · haft- und abriebfest · optimal zur Abdichtung von Zylinderköpfen, Auspuffanlagen sowie zur Korrosionsvorbeugung bei Schraubverbindungen etc. · Quietsch- und Schleifgeräusche werden vermindert · beständig gegen Wasser, Salz, schwache Säuren und LaugenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: kupfer· Temperatur: -30 bis +1100°C
Weitere Informationen:
Marke:
CARAMBA
Werkstoffeignung Stahl:
1
Einsatzbereich:
3
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
Umweltgefährdender Stoff, fest, N.A.G.
Akkukapazität:
Tube
Sichtfeld:
100 g
Fassungsvermögen:
TC10
Lastdrehzahl:
GHS07
Verfahren:
Gültig ab: 01.07.2015, Sprache: DE
Beschichtung:
X
Drehzahl max.:
9
Ventilsteuerung:
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wi
Spiegel-Ø:
9
Nenn-Ø:
M7
Plattenstärke:
Kupfer
Platte:
III
Anwendung:
10
Verpackung:
GHS07;;GHS09
mittlere Leistung:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Anti-Festbrennpasten, Caramba, Fett, Fette, Kupferpasten, Montagepaste, Paste, Schmierstoff
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,63*
€ 6,38*
1 Tag
222
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,33*
€ 6,64*
3 Tage
141
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,50*
€ 6,86*
Lager 5766
201
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.