Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420691301 CARAMBA Kupferpaste, 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420691301
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     691301
EAN/GTIN:
     4009076913012
Suchbegriffe:
Kupferpaste
kupferpaste
Sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind · Vermeidet Festbrennen · Haft- und Abriebfest · Erleichtert den Ein- und Ausbau Technische Eigenschaften: Gebinde: Tube mit Eurolochung Inhalt: 100 g
Weitere Informationen:
Gebinde:
Tube mit Eurolochung
Inhalt:
100 g
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 420691301, 691301
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
10
€ 4,79*
ab € 4,62*
€ 6,03*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,67*
€ 6,17*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 5,35*
€ 6,93*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,51*
€ 7,28*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.