Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackstift reinweiss ma RAL 9010 12 ml Stift DUPLI-COLOR


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5766-4000363035
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     677267
EAN/GTIN:
     4048500677267
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
Lackstift
acryl-lackspray ral 9010
hochwertiger Acryl-Lack für farbtongenaue Lackausbesserungen in RAL-Farbtönen · für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge aller Art, Geräte, Stahlmöbel und vieles andere · schnelltrocknend · sehr gute Deckkraft · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 12ml· Gebinde: Stift
Weitere Informationen:
Marke:
DUPLI-COLOR
Farbe:
reinweiss
Werkstoffeignung Stahl:
6.40
Einsatzbereich:
ja
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
3
Fassungsvermögen:
TU57
Lastdrehzahl:
GHS02
Verfahren:
Gültig ab: 27.09.2012, Sprache: DE
Beschichtung:
Farbe oder Farbzubehörstoffe
Drehzahl max.:
3
Ventilsteuerung:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;;EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
Spiegel-Ø:
3
Nenn-Ø:
F1
Plattenstärke:
D/E
Platte:
UN1263
Anwendung:
III
Verpackung:
GHS02;;GHS07
mittlere Leistung:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: acryl lackspray, lackstift 12 ml, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
30
€ 5,45*
ab € 3,30*
€ 4,05*
1 Tag
38
30
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,06*
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,33*
51 Tage
nicht lagernd
30
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 4,65*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,50*
ab € 3,68*
€ 4,66*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Boxen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Box
ab 60 Boxen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Box
ab 120 Boxen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Box
ab 150 Boxen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Box
ab 300 Boxen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Boxen
Mindestbestellmenge: 30 Boxen ( entspricht € 139,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
677144
ab € 3,25*
Ähnlich
European Aerosols
677229
ab € 3,24*
Ähnlich
European Aerosols
677236
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.