Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräuschpegel-Messgerät SoundTest Master m.intergriertem Langzeitspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000370313
Hersteller:
     Umarex
Herst.-Nr.:
     082.070A
EAN/GTIN:
     4021563676330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
das Schallpegelmessgerät dient zur Messung von Schallpegeln mit integriertem Langzeitspeicher, Messung von Geräuschpegeln mit Frequenzbewertungsfilter nach den Standardkurven dB (A), db (C) · das Gerät verfügt sowohl über die Möglichkeit einen Messbereich manuell auszuwählen, als auch eine automatische Bereichserkennung · beleuchtetes, übersichtliches Display, analoge Ausgänge: DC und AC sowie Software zur Darstellung am PC enthaltenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit intergriertem Langzeitspeicher
Weitere Informationen:
Marke:
LASERLINER
Gewicht:
350 g
Werkstoffeignung INOX:
Technisches Datenblatt
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
YR06
SNR:
Lieferumfang: SoundTest-Master inklusive Tragekoffer u. BatterienHinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber
Verfahren:
Gültig ab: 02.02.2018, Sprache: DE
Gewinde-Ø:
Gültig ab: 24.06.2019, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger schallpegel, datenlogger, Indikator, Lärmindikator NI-100, Lärmmessgerät
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,77*
€ 165,35*
€ 4,90*
ab € 146,86*
€ 166,51*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 147,19*
€ 166,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 147,51*
€ 167,77*
Lager 5766
7 Tage
3
€ 5,50*
ab € 179,07*
€ 208,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.