Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzhalbmaske CompactMask 523001 EN 405:2001+A1:2009 1St./VE MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-4000370747
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     523001
EAN/GTIN:
     4019444008752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
gebrauchsfertige, wartungsfreie Einweg-Halbmaske mit Filter FFA2 P3 R D gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C (max. Konzentration Weitere technische Eigenschaften: · Schutzstufe: FFA2P3 R D · Anwendung: Gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65°C (max. Konzentration < 0,5 Vol.%), sowie gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3. · Vielfaches des Grenzwertes: 30/30 · Bruttogewicht: 300 g · Nettogewicht: 250 g · Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)/Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Marke:
MOLDEX
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, einweg-halbmaske moldex, einmal halbmaske, Atemschutzhalbmasken, Atemschutzmaske, Cleanspace Halbmaske, Gasmaske, PAFtec Halbmaske
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,79*
€ 25,30*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 22,66*
€ 28,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 29,24*
1
€ 4,00*
ab € 21,32*
€ 29,24*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 39,77*
€ 54,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4300100
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.