| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5766-4000370793 Herst.-Nr.: 422397 (1 STCK) EAN/GTIN: 4013207422915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65 ºC sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) · mit innovativem BIOSTOP · Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 789 BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit BIOSTOP · Eigenschaft: org. Gase u. Dämpfe (Siedep. 65°), b.30xAGW-Wert · PSA-Kategorie: III · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | EKASTU | Durchmesser: | 4000370789 | EN ISO: | III | Umhüllung: | image/jpeg | Typ: | prüfpflichtig | Werkstoffnummer: | others | passend für: | others | Wandstärke: | A1-P3R D | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,82* | € 9,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,45* | ab € 7,89* | € 9,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Box | € 7,90* | ab € 8,2875* | € 10,3075* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,59* | ab € 8,36* | € 10,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5766 | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | pro Box | € 5,50* | ab € 8,81* | € 11,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,81* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen | Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|