Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1-P3R D EKASTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000370794
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     422399
EAN/GTIN:
     4013207422878
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von > 65 ºC, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3) · mit innovativem BIOSTOP · Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 789 BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit BIOSTOP · Eigenschaft: org. Gase u.Dämpfe(Siedep. 65°), anorg. Gase u. Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak, b.30xAGW-Wert · PSA-Kategorie: III · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
EKASTU
Durchmesser:
4000370789
EN ISO:
III
Umhüllung:
image/jpeg
Typ:
prüfpflichtig
Werkstoffnummer:
data_sheet
passend für:
others
Wandstärke:
A1B1E1K1-P3R D
Bereich:
Gültig ab: 09.12.2014, Sprache: DE
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 14,03*
1 Tag
40
4
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,88*
€ 14,22*
1 Tag
26
4
pro Stück
€ 5,59*
ab € 10,42*
€ 14,88*
5 Tage
36
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,11*
€ 15,00*
Lager 5766
36
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,93*
€ 16,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 64,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
422 395
ab € 4,53*
Ähnlich
Ekastu
422397 (1 STCK)
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.