| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000379423 Herst.-Nr.: 4112/XXL EAN/GTIN: 4005781411249 |
| | |
|
| | |
| moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura gearbeitet · neue Farbkombination rot/neongelb · diverse Reflexstreifen und Pipings für gute Sichtbarkeit · verdeckte Reißverschlussleiste · verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss · verlängertes Rückenteil · 1 Brusttasche · 2 Seitentaschen · 1 Innentasche für Erste-Hilfe-Set · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 240g/m² Weitere Informationen: | | Marke: | LEIPOLD+DÖHLE | Gewicht: | XXL | Länge: | 60 % Polyester / 40 % Baumwolle | EN ISO: | II | Umhüllung: | application/pdf | Werkstoffnummer: | Gültig ab: 14.02.2018, Sprache: DE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,09* | € 62,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,68* | € 68,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,95* | € 68,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 57,09* | € 70,24* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 63,06* | € 79,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|