Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutzhose Komfort Gr.50 neongelb/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000379431
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4117/50
EAN/GTIN:
     4005781411720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
60 % Polyester / 40 % Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpipings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · 1 Kettensägenschlüsseltasche · EN 381-5 Kl. 1 · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 240g/m² · Norm: EN381-5 Form A Kl.1
Weitere Informationen:
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
Gewicht:
50
Länge:
60 % Polyester / 40 % Baumwolle
EN ISO:
II
Umhüllung:
application/pdf
Größe:
II
Typ:
Gültig ab: 14.02.2018, Sprache: DE
Werkstoffnummer:
others
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 84,79*
€ 101,37*
1 Tag
7
€ 5,45*
ab € 84,98*
€ 101,46*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 101,89*
2 Tage
6
€ 4,99*
ab € 87,65*
€ 104,24*
Lager 5766
5 Tage
6
€ 5,50*
ab € 93,27*
€ 114,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/52
ab € 84,65*
Ähnlich
worky
4112-L
ab € 51,01*
Ähnlich
worky
4112-M
ab € 50,89*
Ähnlich
worky
4112-XL
ab € 50,81*
Ähnlich
worky
4112-XXL
ab € 51,12*
Ähnlich
worky
4117-48
ab € 84,29*
Ähnlich
worky
4117-54
ab € 84,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.