Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhammer Kopf-Ø 60mm 340g Weißbuche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000811606
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     2
EAN/GTIN:
     4054773007199
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
holzhammer
Hammerkörper aus Weißbuchenholz mit aufgepresstem Metallmantel und ovalem Eschenholzstiel
Weitere Informationen:
Gewicht:
340 g
Material:
Weißbuche
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WK40
Anzahl Steckdosen:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Holzhämmer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 10,29*
€ 14,55*
2 Tage
19
1
€ 5,49*
ab € 10,01*
€ 14,62*
1 Tag
21
1
€ 4,99*
ab € 10,52*
€ 14,79*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 10,36*
€ 14,96*
Lager 5766
21
1
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1
ab € 9,01*
Ähnlich
k.A.
5
ab € 18,61*
Ähnlich
k.A.
3
ab € 12,05*
Ähnlich
k.A.
4
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.