Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt Sandflex® L.300mm ZpZ 24 1-s.Bimetall BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000814093
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     3906-300-24-100
EAN/GTIN:
     7311518233587
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
splitterfreies, flexibles Bimetall-Blatt für alle Arten der MetallzerspanungWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,65mm· Material: Bimetall· Modell: 3906-300-24-100
Weitere Informationen:
Marke:
BAHCO
Länge:
300 mm
Breite:
13 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
1-seitig
Fassungsvermögen:
WX22
Bohrleistung in Stahl:
24
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, bügelsägeblatt 24zpz, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
578
10
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,37*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,00*
€ 1,55*
1 Tag
586
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,57*
4 Tage
7564080
1
€ 4,30*
ab € 1,05*
€ 1,65*
Lager 5766
2500
100
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.