Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teerverteilerstiel L.1800mm D.32mm ES LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000818506
Hersteller:
     K. Löffert
Herst.-Nr.:
     36,412,113571,02
EAN/GTIN:
     4010162364120
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Rechenstiel
Esche · passend für Teerverteiler Art.-Nr. 4000 722 001
Weitere Informationen:
Marke:
LÖFFERT
Durchmesser:
32 mm
Länge:
1800 mm
Material:
Esche
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
NKBW
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, Splittverteiler, Stiele, Teer, Teerverteiler, Teerverteilerstiele
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
15
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 45,41*
1 Tag
59
1
€ 5,45*
ab € 38,18*
€ 50,71*
1
€ 5,95*
ab € 34,70*
€ 61,90*
2 Tage
279
1
€ 4,99*
ab € 21,42*
€ 62,77*
Lager 5766
180
1
€ 5,50*
ab € 51,23*
€ 67,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B.600MM
ab € 19,52*
Sonstiges
k.A.
4000722000
ab € 17,64*
Sonstiges
k.A.
4000722001
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.