Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteh.L.Führungssch.1000mm Hal.6 Alu.BRUNS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000819676
Hersteller:
     Günter Bruns Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     SB 6.10 A
EAN/GTIN:
     4020658001705
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Tragschiene
aus Aluminium · Tragkraft je Gerätehalter max. 10 kg · mit Schrauben, Dübel und Endkappen
Weitere Informationen:
Marke:
BRUNS
Material:
Aluminium
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
NKAW
Elektroden-Ø:
4000819669 4000819677
Glasgröße:
others
Weitere Suchbegriffe: gartengerätehalter bruns, gartengerätehalter, Besen, Gartengerät, Schaufel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 14,98*
2 Tage
146
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 12,47*
€ 16,41*
5 Tage
137
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 14,34*
€ 17,47*
2 Tage
146
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 17,47*
Lager 5766
139
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 14,61*
€ 18,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 183,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
1.1
ab € 2,27*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
GH 2
ab € 2,03*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.0 A
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.