Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.350mm Zinnbronzedraht 0,3mm 4-reihig funkenfrei ENDRES TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000826936
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     1750040S
EAN/GTIN:
     4251456827352
Suchbegriffe:
Draht-Handbürste (Funkenfrei)
Drahtbürste (Funkenfrei)
Blockbürste
Draht-Handbürste
funkenfrei · Zinnbronzedraht · Holzrücken · Bündellänge: 30 mmWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: funkenfrei
Weitere Informationen:
Marke:
ENDRES TOOLS
Länge:
350 mm
Material:
Zinnbronzedraht
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
4-reihig
Fassungsvermögen:
WE05
Sitzhöhenverstellung:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahthandbürste, Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, draht handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 19,54*
1 Tag
13
1
€ 5,45*
ab € 14,71*
€ 19,64*
1 Tag
10
1
€ 5,59*
ab € 15,03*
€ 20,15*
1 Tag
13
1
€ 4,99*
ab € 15,17*
€ 20,30*
Lager 5766
13
1
€ 5,50*
ab € 16,22*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1750030S
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.