Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.290mm 0,35mm Stahldraht glatt 4-reihig LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000840536
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     120401
EAN/GTIN:
     4017359078266
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
glatter Draht · zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz, Farbe etc. · zum Abkratzen von stärkeren Verunreinigungen, z.B. Zementspritzer · Körper aus zertifiziertem Buchenholz
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Länge:
290 mm
Material:
Stahldraht glatt
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
passend für:
sehr gut geeignet
Schweißarten:
4-reihig
Fassungsvermögen:
OU65
Werkzeugaufnahme:
sehr gut geeignet
Kantenwinkel:
sehr gut geeignet
Sitzhöhenverstellung:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
25
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,66*
1 Tag
77
1
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 3,67*
3 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,85*
1 Tag
46
1
€ 5,59*
ab € 2,81*
€ 3,87*
Lager 5766
77
1
€ 5,50*
ab € 3,00*
€ 4,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.