Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste ROKI L.225mm 0,25mm MS 2-reihig LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000840775
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     182451
EAN/GTIN:
     4017359007648
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
sehr aggressive Bürste für allgemeine Bürstarbeiten · zur Entfernung von Bremsabtrieb bei Bremssätteln · zur Reinigung von Schweißnähten · mit ergonomischen 2-Komponentengriff zur besseren Handhabung · mit AufhängelochWeitere technische Eigenschaften:· Grifffarbe: rot
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Länge:
225 mm
Material:
Messing
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
bedingt geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Bereich Zoll:
sehr gut geeignet
Schweißarten:
2-reihig
Fassungsvermögen:
OU65
für Überwurfmuttern:
Messing
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Stecker:
sehr gut geeignet
Werkzeugaufnahme:
bedingt geeignet
Sitzhöhenverstellung:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, handdrahtbürste messing, draht handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
20
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 7,01*
2 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,17*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,19*
Lager 5766
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,91*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
182401
ab € 3,44*
Ähnlich
Lessmann
182421
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.