Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.285mm 0,35mm VA-Stahldraht gewellt 4-reihig LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000840778
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     185441
EAN/GTIN:
     4017359085752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
gewellter Draht · für die Lebensmittelindustrie · zur Reinigung von Oberflächen · zur Reinigung von Küchenutensilien · entspricht der Hygienecharta des FEIBP · mit lebensmittelechtem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Länge:
285 mm
Material:
VA-Stahldraht gewellt
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
bedingt geeignet
Schweißarten:
4-reihig
Fassungsvermögen:
OU65
Lastdrehzahl:
Lebesmittelgeeignet
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Werkzeugaufnahme:
bedingt geeignet
Sitzhöhenverstellung:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Entrostungsbürste, Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,51*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,99*
€ 6,64*
2 Tage
114
1
€ 6,95*
ab € 5,08*
€ 6,70*
Lager 5766
114
1
€ 5,50*
ab € 6,96*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
185431
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.