Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.295mm MS 0,3mm 3-reihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000841033
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6521150593
EAN/GTIN:
     4015448408215
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
gewellter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm · Weitere technische Eigenschaften Nutzlänge: 145mm · Besatzhöhe: 25mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
295 mm
Material:
Messing
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Drahtstärke:
0,3 mm
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste messing, draht handbürste, 069703, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
416
1
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 1,84*
4 Tage
442
1
€ 8,90*
ab € 1,28*
€ 1,86*
2 Tage
464
1
€ 6,80*
ab € 1,32*
€ 1,94*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 1,43*
€ 2,07*
Lager 5766
586
1
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841032
ab € 1,10*
Ähnlich
PROMAT
4000841034
ab € 1,45*
Ähnlich
PROMAT
4000841035
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.