Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.295mm 0,35mm VA 4-reihig PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000841054
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     6521151334
EAN/GTIN:
     4015448408260
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm · Weitere technische Eigenschaften Nutzlänge: 145mm · Besatzhöhe: 25mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
295 mm
Material:
VA
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Drahtstärke:
0,35 mm
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste, 069714, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
626
1
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,49*
4 Tage
684
1
€ 8,90*
ab € 1,72*
€ 2,50*
2 Tage
720
1
€ 6,80*
ab € 1,78*
€ 2,64*
4 Tage
696
1
€ 7,99*
ab € 1,97*
€ 2,87*
Lager 5766
743
1
€ 5,50*
ab € 2,53*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841052
ab € 1,22*
Ähnlich
PROMAT
4000841053
ab € 1,41*
Ähnlich
PROMAT
4000841055
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.