Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste D.150mm Nyl.K.120mm 36mm 12500min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000841364
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     7302544912
EAN/GTIN:
     4013349952769
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste
Schleifnylon-Rundbürste mit Siliciumcarbid für die Fertigbearbeitung · zum Einsatz auf Polierbockmaschinen und CNC-Maschinen · Bohrung 31,75 mm Ø · Vorzüge: gleichmäßige Schleifwirkung, da sich bei der Abnutzung des Trägermaterials ständig neues Schleifmaterial freisetzthohe Elastizität und Flexibilität ohne Bruchgefahrkein Zusetzen der Besatzfläche mit Arbeitsrückständenfür Nass- und Trockenarbeit geeignet, da Nylon keine bedeutenden Mengen an Kühl- oder Schmiermittel absorbiertbeständig gegen schwache Säuren und Laugenkein Nachschneiden des Besatzes bei normaler Anwendung erforderlichhohe Standzeit bei optimalen Voraussetzungenentsprechende Drehzahl (22 m/sek) geringer Anpressdruckgeringe WärmeentwicklungAnwendungsbereiche:Entfernen von leichtem Rost bei AutokarosserienEntgraten und Feinschleifen von Lamellen, Leiterplatten und gedruckten SchaltungenEntgraten von Schnitt- und StanzgratenKunststoff, Aufrauen und MattierenSchleifen von Holz und Sperrholz
Weitere Informationen:
Marke:
OSBORN
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
120 mm
Material:
Nylon
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Bereich Zoll:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OK28
SNR:
Lieferumfang: Rundbürste 150, 178 und 200 mm Ø, mit Bohrreduzierungsstücken 13, 15, 16, 19, 20 mm, 7/8″, 1″
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Kabel-Ø:
12500 min-¹
Zähne per Zoll:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste nylon, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 38,74*
€ 48,62*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 39,00*
€ 48,67*
2 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 50,50*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 40,79*
€ 50,92*
Lager 5766
7 Tage
11
1
€ 5,50*
ab € 44,56*
€ 57,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.