Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000841597 Herst.-Nr.: 64862 EAN/GTIN: 4046719531950 |
| |
|
| | |
| für Fiberschleifscheiben · gerippt · für doppelt so hohen Abtrag wie mit konventionellen Produkten · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: gerippt Weitere Informationen: | | Marke: | 3M | Durchmesser: | 180 mm | Gewinde: | M14 | max. Drehzahl: | 8500 min-¹ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützteller, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 3m, fiber schleifscheibe, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,15* | € 25,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,25* | € 25,99* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,03* | € 26,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,95* | € 26,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,53* | € 27,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|