Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2T li.10mm Abl.0,01mm Ziffernbl.li.100-0 m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851406
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10225KAL
EAN/GTIN:
     4054773008981
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing · Außenring-Ø 58 mm · Anwendung:4000 851 401 + 4000 851 406: Tiefenmessung4000 851 402 + 4000 851 407: Vergleichsmessung4000 851 403 + 4000 851 408: Messung in Sonderlagen4000 851 404 + 4000 851 409: Messung in weicher GüteWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Ziffernblatt linkslaufend 100 - 0
Fassungsvermögen:
ZX06
Schutzkontaktsteckdosen:
10 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Dicke:
M2T links
Anzahl Aufnahme Typen:
0,01 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
58 mm
für Rohre:
analog
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,10*
€ 66,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,42*
€ 71,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 71,91*
€ 5,95*
ab € 57,33*
€ 72,45*
Lager 5766
16 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,36*
€ 76,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,67*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,11*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,55*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,70*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.