Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M3 S 5mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851466
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10032KAL
EAN/GTIN:
     4054773009087
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Stoßschutz
Fassungsvermögen:
ZX06
Schutzkontaktsteckdosen:
5 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Dicke:
M3 S
Anzahl Aufnahme Typen:
0,01 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
58 mm
für Rohre:
analog
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 78,33*
€ 95,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 96,06*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 73,57*
€ 102,93*
€ 4,95*
ab € 81,75*
€ 102,95*
Lager 5766
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 86,61*
€ 108,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 67,27*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,10*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,64*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62074
ab € 6,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62128
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.