Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlh.-Messger.DIN 2270 ± 0,1mm Abl.0,002mm Außenring-D.40,5mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851602
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0715303
EAN/GTIN:
     4029713280758
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
automatische Umschaltung der Messrichtung · robustes Gehäuse mit drei eingefrästen Schwalbenschwanzführungen · Ziffernblatt drehbar · Messeinsatz mit 2 mm HM-Kugel · Messeinsatzgewinde M2Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
HELIOS PREISSER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZR00
SNR:
Lieferung inkl. Einspannschaft 8 mm und SchlüsselKalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Sägeblatt-Ø:
DIN 2270
Schutzkontaktsteckdosen:
± 0,1 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Anzahl Aufnahme Typen:
0,002 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
40,5 mm
für Rohre:
analog
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 113,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,01*
€ 114,00*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 101,57*
€ 116,58*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 116,70*
Lager 5766
6 Tage
16
€ 5,50*
ab € 112,97*
€ 134,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0715103
ab € 75,04*
Ähnlich
Helios-Preisser
0715101
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.