Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 340 TypN D.5,4mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft lang PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000861054
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861054
EAN/GTIN:
     4015448515364
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und GussIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,11mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: lang
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Typ:
N
Werkstoffeignung INOX:
Schnittwerttabelle
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
PU10
Absaugleistung:
unbeschichtet
Eigenschaft:
5,4 mm
Hitzeschutz max.:
139 mm
Schlauchpaketlänge:
91 mm
Wandstärke max.:
Zylinderschaft
Leerlaufdrehzahl:
118 °
Sägeblatt-Ø:
DIN 340
Belastung CO₂:
HSS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,45*
1 Tag
80
10
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 1,16*
€ 1,59*
6 Tage
80
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,73*
2 Tage
80
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 1,77*
Lager 5766
80
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,29*
€ 1,80*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861047
ab € 1,00*
Ähnlich
PROMAT
4000861048
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000861049
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000861051
ab € 1,06*
Ähnlich
PROMAT
4000861052
ab € 1,07*
Ähnlich
PROMAT
4000861053
ab € 1,06*
Ähnlich
PROMAT
4000861055
ab € 1,06*
Ähnlich
PROMAT
4000861056
ab € 1,28*
Ähnlich
PROMAT
4000861050
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.