Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlensatz 328 9-tlg.Zahlen 0-9 Schrift-H.5mm in Ku.-Box KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000871952
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     328-105
EAN/GTIN:
     4027474688585
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
kukko schlagzahlen 5mm
9 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 900 N/mm² (27 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, in seidenglanzmattierter Ausführung · in Kunststoffbox · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 9-teilig · Ausführung: Zahlen 0 - 9 · Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Marke:
KUKKO
Schrifthöhe:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen 5mm, schlagzahlen, Schlagzahlensatz, Schlagzahlensätze
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
10
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,78*
2 Tage
47
1
€ 6,95*
ab € 5,45*
€ 7,81*
2 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,43*
4 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 8,48*
Lager 5766
6 Tage
50
1
€ 5,50*
ab € 6,67*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
328-110
ab € 10,51*
Ähnlich
Kukko
328-102
ab € 4,83*
Ähnlich
Kukko
328-103
ab € 4,88*
Ähnlich
Kukko
328-104
ab € 4,99*
Ähnlich
Kukko
328-106
ab € 5,67*
Ähnlich
Kukko
328-108
ab € 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.