Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagzahlensatz 328 9-tlg.Zahlen 0-9 Schrift-H.6mm in Ku.-Box KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000871953
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     328-106
EAN/GTIN:
     4027474692520
Suchbegriffe:
Schlagstempel
Schlagzahlen
Schlagziffern
schlagzahlen 6 mm
9 teilig · zur Kennzeichnung von Werkstücken mit einer Festigkeit bis zu 900 N/mm² (27 HRC) · Härte an der Gravur: 58-61 HRc · mit Sichtgravur auf jedem Stempel · maschinengraviert · Schriftbild nach DIN 1451 · aus Werkzeugstahl, in seidenglanzmattierter Ausführung · in Kunststoffbox · Weitere technische Eigenschaften Inhalt: 9-teilig · Ausführung: Zahlen 0 - 9 · Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Marke:
KUKKO
Schrifthöhe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, kukko schlagzahlen, Schlagzahlensatz, Schlagzahlensätze
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
238
10
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 7,84*
1 Tag
238
1
€ 6,95*
ab € 5,69*
€ 8,04*
4 Tage
424
1
€ 8,90*
ab € 6,60*
€ 9,18*
2 Tage
234
1
€ 4,99*
ab € 6,82*
€ 9,63*
Lager 5766
241
1
€ 5,50*
ab € 7,24*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
328-110
ab € 10,50*
Ähnlich
Kukko
328-102
ab € 4,81*
Ähnlich
Kukko
328-103
ab € 4,87*
Ähnlich
Kukko
328-104
ab € 5,01*
Ähnlich
Kukko
328-105
ab € 5,40*
Ähnlich
Kukko
328-108
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.