Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzpinsel D.12mm 85mm f.CRG-1200 CONZELMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000872613
Herst.-Nr.:
     C203002ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzpinsel für Kleinteilereiniger
Kleinteilereiniger
Reinigungspinsel
Kohlefaserpinsel M10 XL · für Handgriffe für Reinigungsgeräte mit M10 Anschluss · Länge 85 mm · Messing
Weitere Informationen:
Marke:
CONZELMANN
Durchmesser:
12 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
85 mm
Fassungsvermögen:
SK16
Magnethaltekraft:
CRG-1200
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 10,68*
€ 15,05*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 10,74*
€ 15,12*
1 Tag
18
6
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 15,41*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 11,32*
€ 15,86*
Lager 5766
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 11,94*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.