Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamaschen 15 cm ( 6”) länge Lava Brown™ spalt Rindleder (paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-44-7106
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7106
EAN/GTIN:
     8718564522273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gamaschen
Hitzeschutz-Gamaschen
Hitzeschutzgamaschen
Lederschürze
EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, A-Qualität Rindspaltleder vom Seite – Lederdicke minimal 1 mm – Mit elastischen Riemchen unter den Schuh für Sicherung der Gamaschen
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
15 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 19,79*
Lager 5766
4
1
€ 5,50*
ab € 14,29*
€ 20,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 20,38*
1 Tag
23
1
€ 8,50*
ab € 17,18*
€ 23,15*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.