Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalelement LOGS 150 H520xB540xT390mm blau RAL 5022 ausklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-5000680985
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     LOGS 150 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011479
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
für 3 Kanister ausklappbar (B 150 x T 200 X H 230 mm) · zum Ausklappen (in der Regel mit 5 Liter Inhalt) · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt,zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Breite:
540 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
ausklappbar
Fassungsvermögen:
VUA8
für Überwurfmuttern:
Lieferung ohne Fußbodenteil
Norm:
390 mm
Gewindeanschluss Düse:
520 mm
Anwendungsbereich:
3 Kanister
Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Eckfachbodenteile, Fachbodenteile, Lagerorganisationssystem LOGS, LOGS Organisationssystem, Orsy, Regal, Regalsystem LOGS, Regalsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 46,47*
€ 64,0531*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,15*
€ 75,12*
€ 5,00*
ab € 61,88*
€ 80,43*
€ 4,95*
ab € 74,29*
€ 112,89*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 95,23*
€ 126,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 110 RAL 5022
ab € 53,78*
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,10*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 46,85*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,38*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 19,99*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 61,17*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 38,73*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,32*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 45,77*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,12*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,17*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,15*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,61*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 53,84*
Sonstiges
k.A.
LOGS 30 RAL 5022
ab € 39,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.