| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5766-5000680999 Herst.-Nr.: LOGS 280 SCHWARZ EAN/GTIN: 4054773011608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kunststoff u.a. für SchubladenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 45 mm | Farbe: | schwarz | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | VUA8 | Norm: | 465 mm | Gewindeanschluss Düse: | 45 mm | Anwendungsbereich: | Schubladen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: C-Teile Management, Einsatz, Einsätze, Hängeregistratureinsatz, Hängeregistratureinsätze, Inneneinsatz, Inneneinsätze, Kleinteileeinsatz, Kleinteileeinsätze, Orsy, PE-Einsatz, PE-Einsätze, Regal, Regalsysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 4,26* | € 6,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,31* | € 6,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 4,47* | € 6,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 4,50* | € 6,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5766 | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 4,58* | € 7,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5766 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|