Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A, 115 mm x 22 mm, 80+, konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7000104361
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000104361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 967A bietet eine ausgezeichnete Abtragsrate bei Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Anpressdruck. Unsere Scheiben sind ideal für flächige Bereiche oder Außenkanten geeignet, insbesondere wenn es auf die Oberflächenqualität und die Kantenstabilität ankommt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
115
Körnung:
80+
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Gewebeschleifscheiben, Schleifen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
20
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,11*
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,80*
€ 5,14*
3 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,64*
6 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 5,66*
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 3,99*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.