Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W, 125 mm, 320+, ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7100251165
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100251165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 125mm
Bei der 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W trifft Staubabsaugung auf branchenführende Schnittleistung. Diese Premium Gitternetz Schleifscheibe verfügt über ein einzigartiges Schleifmuster auf einem Netzträger, das ein nahezu staubfreies Schleifen mit der legendären 3M™ Präzisionskorn-Technologie ermöglicht. Sie bearbeiten mehr Teile pro Scheibe mit weniger Staub in der Umgebung und steigern so die Produktivität, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125
Körnung:
320+
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Gewebeschleifscheiben, Schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.